Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.4 mm gesamtlänge 30 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 340

  • ERIKS:11990561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,92 €/ Stückexkl. MwSt

20,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.4 mm
Schneidenlänge
10 mm
Gesamtlänge
30 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS