Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.35 mm gesamtlänge 19 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11962581
Image 1
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 0.35 mm gesamtlänge 19 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118°beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
Zur Liste hinzufügen

6,07 €/ Stückexkl. MwSt

7,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
0.35 mm
Schneidenlänge
4 mm
Gesamtlänge
19 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS