Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 9.9 mm gesamtlänge 89 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997745
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,11 €/ Stückexkl. MwSt

79,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9.9 mm
Schneidenlänge
43 mm
Gesamtlänge
89 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 9,90mm

  • ERIKS:23408104
  • Manufacturer:4317784264266

11,69 €/ Stückexkl. MwSt

13,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026