Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 9.6 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12061656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,11 €/ Stückexkl. MwSt

22,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9.6 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co