Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 8 mm gesamtlänge 305 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R2

  • ERIKS:12008419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,33 €/ Stückexkl. MwSt

84,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
210 mm
Gesamtlänge
305 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R2
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co