Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 8.6 mm gesamtlänge 84 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,98 €/ Stückexkl. MwSt

49,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.6 mm
Schneidenlänge
40 mm
Gesamtlänge
84 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,60mm

  • ERIKS:23408091
  • Manufacturer:4317784264129

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026