Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 8.4 mm gesamtlänge 79 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,72 €/ Stückexkl. MwSt

53,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.4 mm
Schneidenlänge
37 mm
Gesamtlänge
79 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,40mm

  • ERIKS:23408089
  • Manufacturer:4317784264105

6,89 €/ Stückexkl. MwSt

8,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026