Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 8.2 mm gesamtlänge 79 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,73 €/ Stückexkl. MwSt

44,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.2 mm
Schneidenlänge
37 mm
Gesamtlänge
79 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,20mm

  • ERIKS:23408087
  • Manufacturer:4317784264082

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026