Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 7 mm gesamtlänge 74 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,58 €/ Stückexkl. MwSt

17,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
7 mm
Schneidenlänge
34 mm
Gesamtlänge
74 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 7,0mm

  • ERIKS:23408075
  • Manufacturer:4317784263962

4,01 €/ Stückexkl. MwSt

4,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026