Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 7 mm gesamtlänge 109 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,72 €/ Stückexkl. MwSt

10,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
7 mm
Schneidenlänge
69 mm
Gesamtlänge
109 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 7,0mm

  • ERIKS:23407776
  • Manufacturer:4317784261265

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026