Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 7.4 mm gesamtlänge 74 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,98 €/ Stückexkl. MwSt

38,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
7.4 mm
Schneidenlänge
34 mm
Gesamtlänge
74 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 7,40mm

  • ERIKS:23408079
  • Manufacturer:4317784264006

4,62 €/ Stückexkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026