Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 6.7 mm gesamtlänge 101 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nanoFIRE ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11999866
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.7 mm
Schneidenlänge
63 mm
Gesamtlänge
101 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
NanoFIRE
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co