Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 6.35 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:12013359
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,38 €/ Stückexkl. MwSt

21,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.35 mm
Schneidenlänge
31 mm
Gesamtlänge
70 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co