Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 6.1 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,31 €/ Stückexkl. MwSt

24,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.1 mm
Schneidenlänge
31 mm
Gesamtlänge
70 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 6,10mm

  • ERIKS:23408066
  • Manufacturer:4317784263870

3,30 €/ Stückexkl. MwSt

3,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026