Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 5.5 mm gesamtlänge 66 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nanoFIRE ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11999972
  • Hersteller:9024610055000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.5 mm
Schneidenlänge
28 mm
Gesamtlänge
66 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
NanoFIRE
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co