Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 5.4 mm gesamtlänge 66 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997643
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,81 €/ Stückexkl. MwSt

24,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.4 mm
Schneidenlänge
28 mm
Gesamtlänge
66 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 5,40mm

  • ERIKS:23408059
  • Manufacturer:4317784263801

2,92 €/ Stückexkl. MwSt

3,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026