Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 5.1 mm gesamtlänge 86 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,20 €/ Stückexkl. MwSt

6,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.1 mm
Schneidenlänge
52 mm
Gesamtlänge
86 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 5,10mm

  • ERIKS:23407769
  • Manufacturer:4317784261197

4,06 €/ Stückexkl. MwSt

4,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026