Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 4 mm gesamtlänge 75 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,66 €/ Stückexkl. MwSt

6,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
43 mm
Gesamtlänge
75 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 4,0mm

  • ERIKS:23407764
  • Manufacturer:4317784261142

2,70 €/ Stückexkl. MwSt

3,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026