Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 4.9 mm gesamtlänge 62 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,66 €/ Stückexkl. MwSt

13,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.9 mm
Schneidenlänge
26 mm
Gesamtlänge
62 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 4,90mm

  • ERIKS:23408054
  • Manufacturer:4317784263757

2,65 €/ Stückexkl. MwSt

3,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026