Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 4.6 mm gesamtlänge 58 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,92 €/ Stückexkl. MwSt

13,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.6 mm
Schneidenlänge
24 mm
Gesamtlänge
58 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 4,60mm

  • ERIKS:23408051
  • Manufacturer:4317784263726

2,65 €/ Stückexkl. MwSt

3,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026