Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 4.5 mm gesamtlänge 80 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,03 €/ Stückexkl. MwSt

9,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.5 mm
Schneidenlänge
47 mm
Gesamtlänge
80 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 4,50mm

  • ERIKS:23407767
  • Manufacturer:4317784261173

3,14 €/ Stückexkl. MwSt

3,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026