Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 4.3 mm gesamtlänge 80 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12002927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,99 €/ Stückexkl. MwSt

25,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.3 mm
Schneidenlänge
47 mm
Gesamtlänge
80 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co