Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 4.3 mm gesamtlänge 58 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.3 mm
Schneidenlänge
24 mm
Gesamtlänge
58 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 4,30mm

  • ERIKS:23408048
  • Manufacturer:4317784263696

2,34 €/ Stückexkl. MwSt

2,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026