Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3 mm gesamtlänge 46 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 3,0mm

  • ERIKS:23408035
  • Manufacturer:4317784263566

1,38 €/ Stückexkl. MwSt

1,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026