Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.9 mm gesamtlänge 55 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997592
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,76 €/ Stückexkl. MwSt

11,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.9 mm
Schneidenlänge
22 mm
Gesamtlänge
55 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 3,90mm

  • ERIKS:23408044
  • Manufacturer:4317784263658

4,39 €/ Stückexkl. MwSt

5,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026