Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.8 mm gesamtlänge 55 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997586
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.8 mm
Schneidenlänge
22 mm
Gesamtlänge
55 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 3,80mm

  • ERIKS:23408043
  • Manufacturer:4317784263641

1,58 €/ Stückexkl. MwSt

1,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026