Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.5 mm gesamtlänge 210 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1869 R2

  • ERIKS:12008370
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,57 €/ Stückexkl. MwSt

48,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.5 mm
Schneidenlänge
145 mm
Gesamtlänge
210 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869 R2
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co