Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.2 mm gesamtlänge 65 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,97 €/ Stückexkl. MwSt

5,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.2 mm
Schneidenlänge
36 mm
Gesamtlänge
65 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 3,20mm

  • ERIKS:23407761
  • Manufacturer:4317784261111

2,68 €/ Stückexkl. MwSt

3,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026