Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 2 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nanoFIRE ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11999937
  • Hersteller:9024610020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
38 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
NanoFIRE
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co