Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 2.1 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,55 €/ Stückexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.1 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
38 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 2,10mm

  • ERIKS:23408026
  • Manufacturer:4317784263474

1,34 €/ Stückexkl. MwSt

1,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026