Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 18 mm gesamtlänge 123 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997831
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,89 €/ Stückexkl. MwSt

173,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
18 mm
Schneidenlänge
62 mm
Gesamtlänge
123 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 18,0mm

  • ERIKS:23408128
  • Manufacturer:4317784264501

47,01 €/ Stückexkl. MwSt

55,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026