Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 16 mm gesamtlänge 115 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,96 €/ Stückexkl. MwSt

114,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
58 mm
Gesamtlänge
115 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 16,0mm

  • ERIKS:23408124
  • Manufacturer:4317784264464

21,72 €/ Stückexkl. MwSt

25,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026