Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 15 mm gesamtlänge 111 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,56 €/ Stückexkl. MwSt

108,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
15 mm
Schneidenlänge
56 mm
Gesamtlänge
111 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 15,0mm

  • ERIKS:23408122
  • Manufacturer:4317784264440

18,73 €/ Stückexkl. MwSt

21,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026