Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 13 mm |
Schneidenlänge | 51 mm |
Gesamtlänge | 102 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-co |
14,21 €/ Stückexkl. MwSt
16,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026