Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 13.8 mm gesamtlänge 107 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:12059511
Image 1
Zur Liste hinzufügen

204,34 €/ Stückexkl. MwSt

239,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
13.8 mm
Schneidenlänge
54 mm
Gesamtlänge
107 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 13,80mm

  • ERIKS:23408118
  • Manufacturer:4317784264402

20,72 €/ Stückexkl. MwSt

24,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026