Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 11 mm gesamtlänge 142 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,08 €/ Stückexkl. MwSt

32,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
11 mm
Schneidenlänge
94 mm
Gesamtlänge
142 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 11,0mm

  • ERIKS:23407784
  • Manufacturer:4317784261340

14,63 €/ Stückexkl. MwSt

17,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026