Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 10 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nanoFIRE ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:11999903
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
10 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
NanoFIRE
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co