Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 10.2 mm gesamtlänge 133 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,49 €/ Stückexkl. MwSt

22,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
10.2 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,20mm

  • ERIKS:23407782
  • Manufacturer:4317784261326

14,63 €/ Stückexkl. MwSt

17,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026