Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 1.9 mm gesamtlänge 36 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1897

  • ERIKS:11997512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,12 €/ Stückexkl. MwSt

7,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.9 mm
Schneidenlänge
11 mm
Gesamtlänge
36 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alternativen
Product Image

FORMAT Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 1,90mm

  • ERIKS:23408024
  • Manufacturer:4317784263450

1,38 €/ Stückexkl. MwSt

1,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026