Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 1.5 mm gesamtlänge 40 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- TiN ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12002848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,04 €/ Stückexkl. MwSt

21,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.5 mm
Schneidenlänge
18 mm
Gesamtlänge
40 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co