Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 1.2 mm gesamtlänge 38 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338

  • ERIKS:12013615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,68 €/ Stückexkl. MwSt

4,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.2 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
38 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS-co