Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Hartmetall durchmesser 8.5 mm gesamtlänge 90 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8037

  • ERIKS:11969596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,04 €/ Stückexkl. MwSt

59,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.5 mm
Schneidenlänge
50 mm
Gesamtlänge
90 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8037
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall