Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Hartmetall durchmesser 5.1 mm gesamtlänge 71 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8037

  • ERIKS:11969560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,03 €/ Stückexkl. MwSt

62,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.1 mm
Schneidenlänge
32 mm
Gesamtlänge
71 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8037
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall