Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Hartmetall durchmesser 3.5 mm gesamtlänge 56 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8037

  • ERIKS:11969544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,02 €/ Stückexkl. MwSt

44,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.5 mm
Schneidenlänge
25 mm
Gesamtlänge
56 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8037
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall