Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer zylindrisch Hartmetall durchmesser 10.5 mm gesamtlänge 100 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 8037

  • ERIKS:11969612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,82 €/ Stückexkl. MwSt

88,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
10.5 mm
Schneidenlänge
56 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8037
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
Hartmetall