Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 9 mm gesamtlänge 162 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,08 €/ Stückexkl. MwSt

38,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9 mm
Schneidenlänge
81 mm
Gesamtlänge
162 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS