Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 265 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- fasen nitriert ohne kühlkanäl , DIN 1870 R1

  • ERIKS:12002390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,02 €/ Stückexkl. MwSt

133,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
165 mm
Gesamtlänge
265 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1870 R1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Fasen nitriert
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS