Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 8.25 mm gesamtlänge 156 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,27 €/ Stückexkl. MwSt

81,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8.25 mm
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
156 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS