Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 7.5 mm gesamtlänge 150 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:11991655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,95 €/ Stückexkl. MwSt

50,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
7.5 mm
Schneidenlänge
69 mm
Gesamtlänge
150 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS