Eriks
GUHRING

GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS durchmesser 6.5 mm gesamtlänge 144 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 345

  • ERIKS:12005542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,21 €/ Stückexkl. MwSt

80,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6.5 mm
Schneidenlänge
63 mm
Gesamtlänge
144 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS